※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの 超硬エンドミル
Niagara Cutterの ボール超硬エンドミル
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38828684
品番
DIAB230M77267
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
3
刃径公差(mm)
+/-0.025