※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの 超硬エンドミル
Niagara Cutterの ボール超硬エンドミル
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
38828711
品番
DIAB230M77270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数
2
全長(mm)
55
刃長(mm)
15
刃径(Φmm)
4
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
柄径(Φmm)
4
刃径公差(mm)
+/-0.025