※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIACR430M77291 CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付き Niagara Cutter 38828842 DIACR430M77291 CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付き Niagara Cutter 38828842

CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38828842 品番DIACR430M77291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6

用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)15 刃径(Φmm)3 コーナーR(mm)0.3 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 柄径(Φmm)3 刃径公差(mm)+/-0.025

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38828851
2015-07-27
用途:
カーボン加工

商品は抜群にいいのですが急に取扱い中止。
現在は他の業者から定期購入中。
10%割引時のみ購入していたので利益が薄く急遽取扱い中止した以外考えられません。
他の業者からは生産はしているのでなんで取扱いをやめたのかわからないそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする