※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
3mmシャンクマイクロエンドミル 2枚刃 ボールエンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
38829533
品番
CB230M47920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,240
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
39
刃数
2
刃径(Φmm)
3
柄径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
コーティング
AlTin
刃径公差(mm)
+/-0.013