※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB440M57595 スタビライザーHTボールエンドミル Niagara Cutter 38829743 STB440M57595 スタビライザーHTボールエンドミル Niagara Cutter 38829743

スタビライザーHTボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 刃長(mm)4 注文コード38829743 品番STB440M57595
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は刃径・刃長など68種類から選べます 他の種類を見る

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN

刃径(Φmm)4 刃長(mm)4 全長(mm)58 コーナーR(mm)0.25 用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 トラスコ品番398-2874 材質超硬 刃数4 シャンク径(Φmm)6 表面処理AlTin 刃径公差(mm)+0/-0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする