曜日別特売
STB440M57600 スタビライザーHTボールエンドミル Niagara Cutter 38829795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB440M57600 スタビライザーHTボールエンドミル Niagara Cutter 38829795
STB440M57600 スタビライザーHTボールエンドミル Niagara Cutter 38829795

スタビライザーHTボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6刃長(mm)12注文コード38829795品番STB440M57600
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN

用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃径(Φmm)6刃長(mm)12全長(mm)58コーナーR(mm)0.5トラスコ品番398-2921材質超硬刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする