曜日別特売
STS430M57357 スタビライザーGPスクエアエンドミル Niagara Cutter 38832507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS430M57357 スタビライザーGPスクエアエンドミル Niagara Cutter 38832507
STS430M57357 スタビライザーGPスクエアエンドミル Niagara Cutter 38832507

スタビライザーGPスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6刃長(mm)6注文コード38832507品番STS430M57357
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN

用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃径(Φmm)6柄径(Φmm)6刃長(mm)6刃数4全長(mm)58コーティングAlTinトラスコ品番398-3935コーナーR(mm)0.5刃径公差(mm)+0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする