曜日別特売
白 ネオマリン 大同塗料 38833654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオマリン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード38833654品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

はけ目が少なく、滑らかな仕上がりになります。隠ぺい力が抜群です。光沢が良く、かつ長期間保持します。少々厚く塗ってもダレません。

タイプ
長油性フタル酸樹脂系上塗塗料
JIS K 5516 2種 (合成樹脂調合ペイント上塗り用)
希釈率(%)
はけ、ローラー、エアレス塗り/5~10
スプレー塗り/20
塗布量
(はけ、ローラー)0.11kg/m2/回(標準膜厚23μ)
(エアレス塗装)0.11~0.15kg/m2/回(標準膜厚23~31μ)
用途建築物、橋梁、タンク、船舶など外部用上塗り主な用途橋梁希釈剤塗料用シンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り使用場所屋外指触乾燥時間(時間)2(20℃)半硬化乾燥時間(時間)10(20℃)上塗塗装可能時間24時間以上30日以内(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆
注意
※開缶後均一になるように良く混ぜてください。
※スプレー時の塗料ミストや塗料が付着した布などは、そのまま放置しますと、自然発火するおそれがありますので水に浸けるなどの処置を行ってください。
※調色にはネオマリンの原色を使用してください。
※開缶後、長期間放置される場合には、皮張りを防ぐために少量の塗料用シンナーを張って塗料の表面を覆ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38833654
2015-03-09
用途: 機材の塗装

もう少し、光沢があったほうがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする