曜日別特売
シアニンブルー 速乾ダイレックス 大同塗料 38834117

速乾ダイレックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
シアニンブルー
内容量1缶(16kg)注文コード38834117品番シアニンブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

速乾性です。
隠ぺい力が大きい。
環境対応型です。

用途
建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。
希釈率(%)
はけ塗り/5~15
スプレー塗り/15~30
エアレス塗り/10~25
シアニンブルー使用場所屋内外兼用特性速乾主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする