大同塗料
超速乾ダイレックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
1缶(16kg)
1缶(4kg)
色
黒
白
黒
赤錆
赤
F赤
クロームバーミリオン
NCエロー
クロームエロー
レモンエロー
オーカー
シアニングリーン
紺
シアニンブルー
クリアー
NCオレンジ
オレンジエロー
クリヤー
全30種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
38834135
品番
黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
超速乾性です。
密着がよく可撓性も良好です。
隠ぺい力、肉持感が優れています。
耐候性が優れています。
耐油、耐溶剤性に優れています。
環境対応型です。
用途
建築物、建設機械、鉄鋼機器、農業機械、一般工作機械等、あらゆる分野にご利用頂けます。
希釈率(%)
スプレー塗り/20~35
エアレス塗り/10~25
色
黒
使用場所
屋内外兼用
特性
耐油、耐溶剤、超速乾、耐候
乾燥時間(分)
(表面)60(23℃)
主な用途
鋼、鉄
指触乾燥時間(分)
3(23℃)
希釈剤
速乾シンナー又はダイレックスシンナー
塗布方法
スプレー塗り
危険等級
Ⅲ
塗布面積(m
2
/kg)
7~9(1回塗り)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性