TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
87228 FLASHウインターベスト(冬物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
38837636
品番
87228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内ポケット・ペン差し、脇ゴム、脇ポケット、襟裏フリース
色
シルバーグレー×ブラック
サイズ
LL
混率(%)
反射材部分:ポリエステル100、別生地部分:綿55・ポリエステル45
種別
ベスト
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
110
生地
REFLEX FB(反射材)ハードタッサー(別生地)
商品説明動画
【TS DESIGN】 87228:FLASHウインターベスト
参考になった