TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
87228 FLASHウインターベスト(冬物)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38837672
品番
87228
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
内ポケット・ペン差し、脇ゴム、脇ポケット、襟裏フリース
色
シルバーグレー×ブラック
サイズ
4L
混率(%)
反射材部分:ポリエステル100、別生地部分:綿55・ポリエステル45
種別
ベスト
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
76
裾廻り(cm)
122
生地
REFLEX FB(反射材)ハードタッサー(別生地)
商品説明動画
【TS DESIGN】 87228:FLASHウインターベスト
参考になった