画像準備中

87228 FLASHウインターベスト(冬物)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード38837803 品番87228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

内ポケット・ペン差し、脇ゴム、脇ポケット、襟裏フリース

ブラック×ブラック サイズ4L 混率(%)反射材部分:ポリエステル100、別生地部分:綿55・ポリエステル45 種別ベスト 胸囲(cm)130 肩幅(cm)52 着丈(cm)76 裾廻り(cm)122 生地REFLEX FB(反射材)ハードタッサー(別生地)

商品説明動画

【TS DESIGN】 87228:FLASHウインターベスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする