TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
6226 ESロングスリーブジャケット(冬物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
38837873
品番
6226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
導電繊維混入、マルチスリーブポケット、脇ポケット、胸ポケット
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
種別
ロングスリーブジャケット
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
70
生地
ESフリース