画像準備中

6226 ESロングスリーブジャケット(冬物)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 チャコールグレー サイズ5L 注文コード38838092 品番6226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

導電繊維混入、マルチスリーブポケット、脇ポケット、胸ポケット

チャコールグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 種別ロングスリーブジャケット 胸囲(cm)146 肩幅(cm)55 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)78 生地ESフリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする