TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン トップス
84605 ハイブリッドストレッチシャツ(年間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38839894
品番
84605
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ストレッチ、マルチスリープポケット、背中ストレッチエアー
色
ブラック×チャコールグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチエアー)、ポリエステル80・綿20(ストロングリップ)
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
78
生地
ストレッチエアー+ストロングリップ
袖丈
長袖
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。