84605 ハイブリッドストレッチシャツ(年間)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38839955 品番 84605
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ストレッチ、マルチスリープポケット、背中ストレッチエアー

ブラック×チャコールグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(ストレッチエアー)、ポリエステル80・綿20(ストロングリップ) 種別長袖シャツ 胸囲(cm)132 肩幅(cm)53 袖丈(cm)66 着丈(cm)82 生地ストレッチエアー+ストロングリップ 袖丈長袖
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする