TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン トップス
5105 ワークニットロングポロシャツ(年間)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38840174
品番
5105
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
マルチスリーブポケット、金属ボタン、肩(刺し子)、左胸ファスナーポケット
色
シルバーグレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル60・綿40
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
101
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
生地
交織鹿の子
袖丈
長袖
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。
商品説明動画
TS DESIGN COLOR LAB 511,611
参考になった