曜日別特売
4D-V70 Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業 38840961

Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)4.0(±0.1)
内径(Φmm)69(±0.61)
69(±0.61)
14.5(±0.20)
23.5(±0.24)
33.5(±0.33)
39.5(±0.37)
54.5(±0.49)
84(±0.72)
99(±0.83)
119(±0.97)
148.5(±1.18)
173(±1.36)
222.5(±1.70)
272(±2.02)
321.5(±2.34)
376(±2.68)
425.5(±2.99)
475(±3.30)
524.5(±3.60)
579(±3.92)
633.5(±4.24)
683(±4.54)
732.5(±4.83)
782(±5.12)
836.5(±5.44)
940.5(±6.06)
1044(±6.67)
外径(Φmm)77
77
22.5
31.5
41.5
47.5
62.5
92
107
127
156.5
181
234.5
284
333.5
388
437.5
495
544.5
599
653.5
703
752.5
802
856.5
960.5
1064
内容量1個注文コード38840961品番4D-V70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

材質JIS 4種 D(フッソゴム)内径(Φmm)69(±0.61)外径(Φmm)77線径(Φmm)4.0(±0.1)種別V形真空フランジ用(耐熱用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38840943
2022-02-12
用途: 携行缶のパッキンとして使用

つかっていた携行缶が蓋を締めてもガソリンの匂いが、、、、、。
そこで、このパッキンを購入しました。
ガソリン対応なので、価格は高めですが、安全が第一です。
使用も問題なし。
良い商品です。

対象商品 : 38841022
2016-11-04
用途: 作業時

1回使用しただけで、のびてしまったそうです。
もっと長持ちするものがあれば教えて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする