5105 ワークニットロングポロシャツ(年間)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38841048 品番 5105
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

マルチスリーブポケット、金属ボタン、肩(刺し子)、左胸ファスナーポケット

キャメル サイズ6L 混率(%)ポリエステル60・綿40 種別長袖ポロシャツ 生地交織鹿の子 袖丈長袖
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。

商品説明動画

TS DESIGN COLOR LAB 511,611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
建設業
有限会社 庄内庭園 様 (建設業・工事業)

綿が含まれているので着やすくまた、胸ポケットが深いので携帯電話などを入れても落ちないので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする