TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 半袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ポロシャツ 半袖
51055 ワークニットショートポロシャツ(年間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38841242
品番
51055
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
マルチスリーブポケット、金属ボタン、肩(刺し子)、左胸ファスナーポケット
色
シルバーグレー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル60・綿40
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
91
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65
生地
交織鹿の子
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。
商品説明動画
TS DESIGN COLOR LAB 511,611
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった