曜日別特売
MP-693-GL リサイクルボックス SONIC(ソニック)[文具] 38841783

MP-693-GL リサイクルボックス SONIC(ソニック)[文具] 38841783
MP-693-GL リサイクルボックス SONIC(ソニック)[文具] 38841783

リサイクルボックス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38841783品番MP-693-GL
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。
デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用。

耐荷重(kg)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×72×242収納枚数(枚)約500(A4コピー用紙)付属品分別に便利なラベル付材質R-RS(本体)、マグネット寸法(mm)331×242×72アズワン品番64-8822-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: リサイクルボックス
農・林・水産業

裁断する書類を入れ,まとめて裁断することができてよい。磁石の付きもとてもよい

対象商品 : 38841783
2020-04-04
用途: メニューブック入れ。
株式会社とんでんホールディングス飲食業

ちょうど良い大きさで、大変よかったです。また、注文します。

対象商品 : 38841765
2018-11-14
用途: 作業手順書関係の入れ物
製造業

各兼第二設置し、作業手順書検査結果表などの指定した帳票を
入れるものとして設置し、活用出来て満足しています。

対象商品 : 35124835
2021-11-01
用途: 点検表を入れるポストとして使用
株式会社イノアックコーポレーション製造業

点検表を入れるとズレる為、もう少し強力な磁石だと良い

対象商品 : 38841774
2017-04-21
用途: ファイルケース

表面の色がホワイトばかりなのでもっと違う色があれば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする