SG-279-Y 反射ストラップ SONIC(ソニック)[文具] 38841826

SG-279-Y 反射ストラップ SONIC(ソニック)[文具] 38841826 SG-279-Y 反射ストラップ SONIC(ソニック)[文具] 38841826

反射ストラップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38841826 品番SG-279-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

夜間の安全対策に!ライトなどの光を強力に反射します。
被視認性の高い再帰反射仕様の反射ストラップです。
先端パーツは吊下げフックと脱着式パーツとキーフックです。
紐幅は15mmで、巻き込み事故防止の安全パーツ付きです。

長さ(cm)90 材質紐/PET、脱着パーツ/ポリアミド、安全パーツ/ポリアセタール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38841844
2022-11-08
用途:
携帯電話の手ぶら携帯用
運輸・通信業

黒にしました。良く光ります。ネックに掛ける部分が、もう少し長いか、長さ調整できたら良いなと思いました。アジャスターが3種ついてますが、余分があるので、この部分も選べると良いかなと。あとは、この手のストラップで静電気除去機能があれば最高ですね。

対象商品:
38841817
2013-05-17
用途:
夜間工事で無線機を首から下げるのに使用

ホームセンターなどの方が高いのに、このストラップはホームセンターより価格が安く、ホームセンターより、ストラップが太くて反射もついている。すばらしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする