SK-802-GL かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] 38841905

SK-802-GL かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] 38841905 SK-802-GL かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] 38841905 SK-802-GL かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] 38841905 SK-802-GL かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] 38841905

かるハーフ 手動鉛筆削り

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 灰緑 注文コード38841905 品番SK-802-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。

質量(g)222 材質(本体)ABS、(ダストケース)PS 寸法(mm)75×115×136 灰緑 電源手動

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38841905 SK-802-GL 72356025 EK-7022-B トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38841887
2024-06-15
用途:
書道の硬筆を練習する時
明正書道教室 様 (教育・研究機関)

鉛筆の先が、とんがりすぎないので、先がおれたりせずに書けるのでとても良いです。

2024-09-19
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

保育園で使用しています。年少の子どもでも一人でも扱えます。シンプルなつくりが良いです。

対象商品:
38841871
2023-03-22
用途:
使い心地が良い
その他業種

鉛筆を削る時、滑らかで削り心地が良い。思ってたよりも良いと感じる。

2023-02-27
用途:
子どもが、色鉛筆を削るとき
田中建装 様 (建設業・工事業)

2歳の子でも簡単に、削る事ができます。
今までで一番いい商品だと思います。

対象商品:
38841862
2018-07-09
用途:
こどもが鉛筆を削るのに使っています。
製造業

本当に軽く削れるので、こどもも楽々削れてます。
嬉しそうに削ってると思ったら、短い鉛筆を削って取り出せなくなって焦ってましたが、反対に回すと飛び出しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38841871
2018-07-26
用途:
子供の勉強用
農・林・水産業

押し付ける方式のものしか使った事がなかったで、新鮮でした。軽く回すだけできれいに削れました。

対象商品:
38841871
2017-01-26
用途:
鉛筆の削りに
農・林・水産業

この鉛筆削りを使って見ての感想は、かわいい形だと思った。鉛筆を削るといい具合に削る。値段もいいし。良い商品じゃないかな。

対象商品:
38841887
2018-05-03
用途:
学習用
教育・研究機関

えんぴつを削る感覚が軽すぎて、分かりづらいです。もう少し感覚があると良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする