多機能ロングストラップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38841914 品番 NF-972-B
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

たすきがけもできる120cmロングストラップ。
バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。
お洒落なストライプ柄のストラップ。
安全調整パーツ付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質紐/PET、紐付属パーツ/PP、紐止めパーツ/PC、クリップレバー/POM、クリップバンド/PE 寸法(mm)約1200(Φ10) 主要材質紐=PET 紐付属パーツ=PP 紐止めパーツ=PC クリップレバー=POM クリップバンド=PE 脱着パーツ=POM ひも幅(cm)Φ10mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
子機のストラップ
医療・福祉・介護関連業

長さもあり調整可能。
男女問わず使用でき大変便利です。

対象商品:
38841914
2021-11-13
用途:
デジタルカメラに
サービス業

長くていいのですが長さ固定はできません。短くしても徐々に伸びてきてダラダラします。

1人が参考にしています
対象商品:
38841914
2020-07-24
用途:
配達時、スマホのストラップとして
サービス業

スマホの重さには耐えられないようで期待どおりではありませんでした。
長さを調整できるが、短くしてもスマホの重さで伸びてしまい長さがいっぱいになって股下あたりまで伸びてしまい不格好になるのが残念。

対象商品:
38841914
2019-08-31
用途:
筆記具の落下防止
その他業種

本当に長めの作り。
ストラップ幅も広めで首への負担も少なく、身長180の自分が、ストラップを付けたままみぞおちより下の高さで筆記ができるほど長い。

対象商品:
38841914
2014-07-20
用途:
イベントスタッフ用に。

名札は胸ポケットに、小型ラジオを腰ポケットにしまえるよう、購入しました。たすき掛けストラップは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする