TSS TSソケット Aron(アロン化成) 38842221 TSS TSソケット Aron(アロン化成) 38842221

TSソケット

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38842221 品番 TSS
参考基準価格(税別)¥319 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40 形状ソケット 全長(mm)117(±4) タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)117 規格JIS規格 外径(Φmm)57(-1.2) 寸法D(Φmm)57(-1.2) 梱包数80(40×2) JIS規格JIS K 6743 公差L(mm)±4 サイズ(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38842203
2025-09-12
用途:
ハウス、路地での冠水に使用。
自家焙煎珈琲ファクトリー 様 (飲食業)

塩ビパイプに接続。接着剤など使わずに金づちで軽く叩いて使用。外すのも簡単。

2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
38842237
2024-03-12
用途:
田んぼの入水に!
農・林・水産業

ホームセンターより安くて助かります。
物価高騰の時期に他より安いのでいいです。

対象商品:
38842194
2024-02-19
用途:
家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品:
38842194
2023-06-19
用途:
井戸のメインテナンス
農・林・水産業

塩ビ菅と一緒に購入しました。使いやすく、また丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
38842203
2022-12-03
用途:
野菜の水やり
卸売・小売業

コストパホーマンスに優れて助かります
このままの品質とコストパホーマンスを維持してください

対象商品:
38842185
2022-03-05
用途:
マイクロライト・マグネテイック・ループアンテナの構成部材

塩ビパイプを短く切断し分けてアンテナフレームを構成する仕様でポータビリテイが高い物がホームメイド設計できますので有りがたい資材です。分解してソフトなPCカバンのようなものにまとめて放り込める移動型組み立て容易アンテナの実現ができるので助かります。
これはヨーロッパのハムの方から学んだ智慧ですが今の日本においてもとてもありがたい考え方ではないかと思います。

対象商品:
38842176
2022-10-18
用途:
計測器のフレームの部分として
製造業

安いですし、特に問題はありません。しかし、値段シール剥がしにくいものがたまにあるので改善してほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする