TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン ボトムス
5114 メンズカーゴパンツ(年間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38842283
品番
5114
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
両脇ダブルループ、帯裏デザイン、カーゴポケット仕様
色
シルバーグレー
サイズ
3L
混率(%)
ソフトチノクロス(綿100)、ストレッチデニム(綿98・ポリウレタン2)
ウエスト(cm)
90
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
股上(cm)
27
生地
ソフトチノクロス ストレッチデニム
商品説明動画
TS DESIGN COLOR LAB 511,611
参考になった