TSS TS径違いソケット Aron(アロン化成) 38842352 TSS TS径違いソケット Aron(アロン化成) 38842352

TS径違いソケット

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38842352 品番 TSS
参考基準価格(税別)¥143 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径25×20 形状ソケット 全長(mm)84(±4) タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)84 規格JIS規格 寸法t(mm)4(-0.4) 外径(Φmm)33(-0.8)×40(-1) 寸法D(Φmm)40(-1) 寸法D(mm)40.0(-1.0) 寸法D1(Φmm)33(-0.8) 梱包数240(60×4) JIS規格JIS K 6743 寸法t1(mm)3.5(-0.3) 公差L(mm)±4 サイズ(mm)25×20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38842325
2024-02-19
用途:
家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品:
38842334
2023-11-18
用途:
気軽に買えてお値打ち。

自動車のブーツ交換に使用します。割れても格安なので、気軽にリピート購入できて助かります。

対象商品:
38842352
2023-06-20
用途:
バイクメンテ

ホイールベアリングを打ち込むんだに使いました。フロントリアに使います。サイズもちょうど良かったです。

対象商品:
38842386
2023-05-01
用途:
灌水
農・林・水産業

思った通りの製品で、特に良いとか悪いとかの評価に値するものでもないので、用途通りにいい働きをしてくれます

対象商品:
38842361
2021-10-05
用途:
水槽の配管
不動産業

買い忘れや取り置き不足の際に便利です。ホームセンターのほうが安い場合もありますが、欠品のリスクもあるのでこちらで注文しました。ホームセンターで購入の場合は、値札シールを剥がすのに一苦労しています。

対象商品:
38842307
2021-12-08
用途:
ハウスの潅水配管
農・林・水産業

対応も速く助かりました、それに値段も低価格で満足しています。

対象商品:
38842361
2020-09-02
用途:
消音装置の連結部品
個人のお客様

消音装置の連結部品に使用。住宅地なので、車の排気音を低減する消音ボックスを作り、そのホースとの連結に使用。加工がしやすく、安いのがいい。

対象商品:
38842386
2019-05-02
用途:
ブリーベリー畑の潅水設備
農・林・水産業

配管破れの修理用に使用、簡単に配管修復に利用でき満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする