曜日別特売
TSS TS径違いソケット Aron(アロン化成) 38842395

 

TSS TS径違いソケット Aron(アロン化成) 38842395
TSS TS径違いソケット Aron(アロン化成) 38842395

TS径違いソケット

(40件のレビュー)
取扱い終了
呼び径40×30
内容量1個注文コード38842395品番TSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥239
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40×30形状ソケット全長(mm)114(±4)タイプTS種類塩ビ管用継手寸法L(mm)114規格JIS K 6743寸法t(mm)4.5(-0.4)外径(Φmm)46(-1)×57(-1.2)寸法D(Φmm)57(-1.2)寸法D(mm)57.0(-1.2)寸法D1(Φmm)46(-1)梱包数90(45×2)寸法t1(mm)4(-0.4)公差L(mm)±4サイズ(mm)40×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38842325
2024-02-19
用途: 家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品 : 38842334
2023-11-18
用途: 気軽に買えてお値打ち。

自動車のブーツ交換に使用します。割れても格安なので、気軽にリピート購入できて助かります。

対象商品 : 38842352
2023-06-20
用途: バイクメンテ

ホイールベアリングを打ち込むんだに使いました。フロントリアに使います。サイズもちょうど良かったです。

対象商品 : 38842386
2023-05-01
用途: 灌水
農・林・水産業

思った通りの製品で、特に良いとか悪いとかの評価に値するものでもないので、用途通りにいい働きをしてくれます

対象商品 : 38842361
2021-10-05
用途: 水槽の配管
不動産業

買い忘れや取り置き不足の際に便利です。ホームセンターのほうが安い場合もありますが、欠品のリスクもあるのでこちらで注文しました。ホームセンターで購入の場合は、値札シールを剥がすのに一苦労しています。

対象商品 : 38842307
2021-12-08
用途: ハウスの潅水配管
農・林・水産業

対応も速く助かりました、それに値段も低価格で満足しています。

対象商品 : 38842361
2020-09-02
用途: 消音装置の連結部品
個人のお客様

消音装置の連結部品に使用。住宅地なので、車の排気音を低減する消音ボックスを作り、そのホースとの連結に使用。加工がしやすく、安いのがいい。

対象商品 : 38842386
2019-05-02
用途: ブリーベリー畑の潅水設備
農・林・水産業

配管破れの修理用に使用、簡単に配管修復に利用でき満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする