TST TSチーズ Aron(アロン化成) 38842465 TST TSチーズ Aron(アロン化成) 38842465

TSチーズ

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38842465 品番 TST
参考基準価格(税別)¥132 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16 形状チーズ 厚さ(mm)3.5(-0.3) タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)43(-1〜+5) 規格JIS規格 寸法t(mm)3.5(-0.3) 外径(Φmm)29(-0.7) 寸法D(Φmm)29(-0.7) 寸法D(mm)29.0(-0.7) 梱包数240(60×4) JIS規格JIS K 6743 サイズ(mm)16
注意
※寸法Dならびに寸法tのプラス側の許容差は規定しておりません。
※商品本体の色味が異なる場合がございますが、仕様(サイズや材質)は同様のJIS規格品となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
牛舎で使用

牛舎の水道配管の修繕で使用。使用感は特に問題ありません。在庫がなくなったらリピートオーダー予定です。

2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
38842474
2024-02-19
用途:
塩ビ補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品:
38842456
2023-06-25
用途:
自宅の植木の水やり用配管を作るのに使いました。
その他業種

近所のホームセンターには、置いてなく、ちょっとした部品などが、近所では手に入らず助かりました。

対象商品:
38842456
2022-10-18
用途:
計測器のフレームの部分として
製造業

安いですし、特に問題はありません。しかし、値段シール剥がしにくいものがたまにあるので改善してほしいです。

対象商品:
38842465
2021-09-29
用途:
棚作り
株式会社 花と幹 様

塩ビパイプで簡易的な棚作りのために購入しました。
ホームセンターでは欲しい数がなかったりするし
とても安価なのでお得だと思います。

対象商品:
38842483
2022-04-09
用途:
水配管
教育・研究機関

メーカー間で価格を比較すると安価ですが,品質には全く問題ありませんでした.

対象商品:
38842456
2018-12-10
用途:
上水管施工
農・林・水産業

アロン製品は安いわりに使えるので良いと思いますよ。
凍結時には割れます。ポリエチレン管のほうが凍結には強いはず。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする