TST TS径違いチーズ Aron(アロン化成) 38842562 TST TS径違いチーズ Aron(アロン化成) 38842562

TS径違いチーズ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38842562 品番 TST
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥147 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16×13 形状チーズ タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)61 寸法H(mm)41(+5/-1) 規格JIS規格 寸法t(mm)3.5(-0.3) 外径(Φmm)29.0(-0.7) 寸法D(mm)29.0(-0.7) 寸法D1(mm)24.0(-0.6) 寸法H1(mm)38(+5/-1) JIS規格JIS K 6743

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38842571
2025-04-22
用途:
農作業
その他業種

数量が必要な時、まとめて一度で購入でき助かります。

対象商品:
38842657
2021-12-08
用途:
ハウスの潅水配管
農・林・水産業

対応も速く助かりました、それに値段も低価格で満足しています。

対象商品:
38842596
2020-08-30
用途:
排水設備
山央冷機 様 (建設業・工事業)

開封後あまりの美品にびっくりしました。汚れが全くなくあり得ないぐらいでした

対象商品:
38842754
2020-05-11
用途:
給水の分岐
小林電気工事 様 (建設業・工事業)

製品も頑丈にできていて、安心して給水配管できました。

対象商品:
38842727
2017-05-31
用途:
空気配管接続作業時
有限会社鈴木組 様 (建設業・工事業)

50mmの方が大きさに若干の誤差があるためボンド付けしてもエアーがかすかにもれてしまい接続が難しかった。

対象商品:
38842596
2016-11-25
用途:
配管
オールマリン 様

水配管に使っています。ホームセンターでも売っていますが価格が高いのでまとめて購入しました。

対象商品:
38842711
2017-06-30
用途:
配管工事
建設業・工事業

この商品は全く、問題もなく普通に、使用できました。

対象商品:
38842702
2015-10-28
用途:
配管

肉厚もあり良いです。シール剥がしでバーコードラベルは簡単に取れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする