TSL TSエルボ Aron(アロン化成) 38842815 TSL TSエルボ Aron(アロン化成) 38842815

TSエルボ

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38842815 品番 TSL
参考基準価格(税別)¥77 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13 形状エルボ90° 厚さ(mm)3 タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)36(-1〜+5) 規格JIS K 6743 H136(-1〜+5) 寸法t(mm)3 外径(Φmm)24(-0.6) 寸法D(Φmm)24(-0.6) 寸法D(mm)24 寸法D1(Φmm)24(-0.6) 梱包数680(170×4) サイズ(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
38842833
2024-02-19
用途:
家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品:
38842842
2021-12-08
用途:
ハウスの潅水配管
農・林・水産業

対応も速く助かりました、それに値段も低価格で満足しています。

対象商品:
58303009
2021-04-13
用途:
配管補修用

精度も良く、使用に問題はございません。今後もリピートします。

対象商品:
38842842
2020-06-08
用途:
配管作業
サービス業

設置後数か月経ちますが問題なく使用できています。
ホームセンターに在庫がない時などは、通販でまとめて買えるので便利ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38842842
2020-01-13
用途:
塩ビ配管用

塩ビ配管の接続用として購入しました。大変満足しております

1人が参考にしています
2019-07-02
用途:
配管
株式会社シニフィエ 様 (建設業・工事業)

値段的にはホームセンタ価格と遜色ないですが、決め手はシールが剥がれやすいのが最高です。

対象商品:
38842815
2019-06-14
用途:
池用 フィルター 製作時
ゴールデン・アクア 様

十分 機能を果たして おります。

使用に関して 問題無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする