TS45°エルボ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38842991 品番TS45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50 形状エルボ45° 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)82 規格JIS K 6743 寸法t(mm)5.0(-0.5) 寸法D(mm)70.0(-1.5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38842991 TS45L 34660202 TS45L TS45°エルボ セキスイ TS45°エルボ セキスイ 1個 849 税込934 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
38842955
2019-07-20
用途:
空調工事
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

毎回リピート購入しています 何にも問題なく使用しています
個数を使うので価格がもう少し安いと助かります

対象商品:
38842955
2018-08-14
用途:
手押しのそり
教育・研究機関

本来の用途ではありませんが、構造を強くするために最小限の部品で構成でき、満足しています。

対象商品:
38842964
2018-08-28
用途:
商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

商品 無事に届きました。ありがとうございます。頑丈な素晴らしい商品です。

対象商品:
38842964
2017-09-21
用途:
農業用灌水施設
農・林・水産業

45度ってホームセンターにないので助かりました!
そんなに買う物じゃないけど、また要る時はリピートします!

対象商品:
38842964
2015-10-19
用途:
融雪槽

ホームセンタに置いてなく助かりました

対象商品:
38842946
2014-06-27
用途:
カーポート竪樋配管

45度曲がり初めて知りました。カーポート竪樋が鎖だったので風が強いと 雨水が周囲に飛び散るのでVP13パイプにし
90度曲がりでは スムースに流れ落ない 45度エルボにしたら スムーズに流れるとても良い製品です。

対象商品:
38842955
2014-07-24
用途:
変形箇所

45度はホームセンターなどには無いので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする