TSVS TSバルブソケット Aron(アロン化成) 38843025 TSVS TSバルブソケット Aron(アロン化成) 38843025

TSバルブソケット

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38843025 品番TSVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20 ねじの呼びR3/4 仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状ソケット 全長(mm)64(-2〜+5) タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)64 内径(Φmm)18 規格JIS K 6743 寸法d(mm)18 外径(Φmm)26.411(D1)×33.0(-0.8) 寸法D(mm)33.0(-0.8) 寸法B(mm)33 寸法L2(mm)(最大)5 寸法W(mm)8 梱包数220(110×2) 基準径の位置(a)(mm)9.53 許容差a:±1.81 公差L(mm)-2〜+5 ねじ長さL1(mm)(最小)14.53 サイズ(mm)20 ねじ基準径(mm)26.411(D1) ねじ山14(25.4mmにつき)
注意
※ねじ部は、JIS B 0203のテーパーおねじに準ずる。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38843025 TSVS 34660254 TSVS TSバルブソケット セキスイ TSバルブソケット セキスイ 1個 63 税込69 メーカー違いの相当品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38843025
2024-02-19
用途:
家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

2人が参考にしています
対象商品:
38843025
2023-02-03
用途:
水道管設置
株式会社脇町自動車学校 様 (サービス業)

規格品でピッタリ塩ビ管にハマります。配送してくれるのでショップに出向かなくても入手出来て有難いです。

対象商品:
38843034
2023-02-21
用途:
塩ビ管の接続用
農・林・水産業

塩ビ管を接着剤で固定して使用すると、終了時に切断しなければいけないので、繰り返し使えるように、このソケットを購入しました。

対象商品:
38843025
2023-11-03
用途:
ホースの延長
農・林・水産業

ホースを延長するため購入しましたが、問題なく使えてます。

対象商品:
38843025
2022-05-02
用途:
水槽の配管に
飲食業

水槽の配管に使用するつもりですが迅速でとても助かってます。

対象商品:
38843052
2021-09-14
用途:
畑の潅水設備の改造の為に使いました。
農・林・水産業

予定通りの接続に使いました。問題なく使いました。今後も次の改造があるので再注文が必要になるかも。

1人が参考にしています
対象商品:
38843052
2021-11-16
用途:
消雪パイプの配管
農・林・水産業

コスパがいいです。品質、問題ありません。
これからも購入したいです。

対象商品:
38843007
2020-09-02
用途:
消音装置の連結部品
個人のお客様

消音装置の連結部品に使用。住宅地なので、車の排気音を低減する消音ボックスを作り、そのホースとの連結に使用。加工がしやすく、安いのがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする