TSWL TS給水栓用エルボ Aron(アロン化成) 38843271 TSWL TS給水栓用エルボ Aron(アロン化成) 38843271 TSWL TS給水栓用エルボ Aron(アロン化成) 38843271

TS給水栓用エルボ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38843271 品番TSWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16 ねじの呼びRP1/2 形状エルボ90° タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)43(+5/-1) 山数ねじ部/14(25.4mmにつき) 寸法t(mm)3.5(-0.3) 寸法D(Φmm)29(-0.7) 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法H1(mm)32(+5/-2) 寸法l1(mm)17
注意
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38843271
2023-05-31
用途:
養殖水槽のエアーレーションエンド
製造業

用途外利用ですが全く問題ありません。ここにホースエンドやコンプレサーをつないで利用しています。

対象商品:
38843262
2020-06-06
用途:
園芸潅水装置
不動産業

VP13に穴をあけた潅水パイプ端に使用しPVCニップルをねじ込んで直角方向にビニールホースを接続したがそれなりに使えた。

対象商品:
38843287
2019-06-14
用途:
池用 フィルター 製作時
ゴールデン・アクア 様

十分 機能を果たして おります。
使用に関して 問題無いです。

対象商品:
38843262
2018-12-10
用途:
上水管施工
農・林・水産業

アロン製品は安いわりに使えるので良いと思いますよ。
凍結時には割れます。ポリエチレン管のほうが凍結には強いはず。

1人が参考にしています
対象商品:
38843296
2019-06-06
用途:
配管
その他業種

安いし、何の問題もありませんでした。また宜しくお願いします。

対象商品:
38843271
2018-01-21
用途:
水道工事
教育・研究機関

全く問題なしの高品質。
アロン化成ならば信頼しています。

対象商品:
38843287
2017-05-14
用途:
水道工事
農・林・水産業

何の問題も無しに使用できました。この商品 についての改善点などありません。

対象商品:
38843262
2015-08-21
用途:
オーバーフロー加工で

今まで ホームセンターで買っていたが モノタロウに 取扱いが有り 半額以下で調達出来て 有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする