51141 レディースカーゴパンツ(年間)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38843288 品番 51141
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,599
販売価格(税別)
5,090

両脇ダブルループ、帯裏デザイン、カーゴポケット仕様

ブラック サイズS 混率(%)ソフトチノクロス(綿100)、ストレッチデニム(綿98・ポリウレタン2) ウエスト(cm)60 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 股上(cm)22 生地ソフトチノクロスストレッチデニム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする