TSWS TS給水栓用ソケット Aron(アロン化成) 38843332 TSWS TS給水栓用ソケット Aron(アロン化成) 38843332 TSWS TS給水栓用ソケット Aron(アロン化成) 38843332

TS給水栓用ソケット

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38843332 品番TSWS
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径25 ねじの呼びRp1 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)68 規格JIS規格 山数ねじ部/11(25.4mmにつき) 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)46 寸法D2(mm)52 寸法W(mm)5 寸法d2(mm)40 寸法d1(Φmm)(ねじ谷径)33.249 JIS規格ねじ部:JIS B 0203 寸法l1(mm)21 寸法l2(mm)18 サイズ(mm)25 接続ねじ種類Rp ねじ径d133.249
注意
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
38843305
2024-05-24
用途:
水配管作業
教育・研究機関

他社と価格を比較して選びました.通常の作業では,問題なく使用出来ています.

対象商品:
38843305
2023-06-10
用途:
庭の植木の水やりの配管を作りました、
その他業種

近所のホームセンターには、置いてなく、購入しました。何とかやりくりして出来上がりました、品物については、全く問題無く、使え助かりました。

対象商品:
38843305
2023-04-21
用途:
DIY
製造業

小屋の中へ水を引き込むために使用しました。近所のお店で購入するより安く、ものも良いので、大変助かります。

対象商品:
38843305
2020-04-27
用途:
庭diy
建設業・工事業

迅速な対応感謝します。素晴らしい。
一つ思うのは小さいものは箱でなく封筒での配送で良い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
38843305
2021-04-21
用途:
水洗槽の配管に使用しました。

使用上問題ありませんでした。梱包方法も袋詰めで問題ありません。

対象商品:
38843314
2019-06-27
用途:
雨水タンクの改良

雨水タンクの排出口に水道蛇口を取付ける為に購入。「 灯油用ポリエチレン缶用キャップ」に穴を開け、「TS給水栓用ソケット 16」と組合わせて一般の水道蛇口を取り付け、漏れもなく旨いこと成功しました。

対象商品:
38843314
2021-09-07
用途:
給水システム
製造業

今回急ぎのため発注したは良いが、届いた商品の品質は閉口ものだった。Oリングシールをするのだがシール面が凸凹傷でシール出来ない!品質チェックしてますか?前回まで問題無かったのに残念です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする