TS給水栓用ソケット(インサート付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38843402 品番 TSIWS
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
呼び径20×13 ねじサイズRp 1/2 仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。 形状ソケット 全長(mm)57(-1〜+5) タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)57 規格JIS規格 山数ねじ部/14(25.4mmにつき) 外径(Φmm)33(-0.8)×33×34 寸法D(mm)33(-0.8) 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 梱包数90 寸法d2(mm)26 JIS規格JIS K 6743 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14(±1) 公差L(mm)-1〜+5 サイズ(mm)20×13 ねじの呼びRp 1/2 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp ねじ径d120.955
注意
※ねじ部のインサート材質は、JIS H 5111のBC6又はJIS H 3250の快削黄銅とする。
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
38843393
2018-11-14
用途:
水道工事

普通に使ってます。耐久度合いはまだ分かりませんが多分大丈夫かな

対象商品:
38843402
2017-08-25
用途:
給水栓新設工事

製品に不良は無かったので、普通に使うことが出来ました。
価格も安くて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38843393
2015-05-22
用途:
ホースとの接続

アソー社製の金属製ニップルと接続してみたところ水漏れしました 相性が悪いのかどちらかに問題があるのかは不明です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする