TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン トップス
5115 長袖シャツ(年間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38843428
品番
5115
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
マルチスリーブポケット、肩後ろ刺しゅう
色
シルバーグレー
サイズ
M
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
生地
ソフトチノクロス
袖丈
長袖
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。
商品説明動画
TS DESIGN COLOR LAB 511,611
参考になった