HIS HIソケット Aron(アロン化成) 38843515 HIS HIソケット Aron(アロン化成) 38843515

HIソケット

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径16 注文コード38843515 品番HIS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16 形状ソケット 全長(mm)67(±4) タイプHI 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)67 規格JIS K 6743 外径(Φmm)29(-0.7) 寸法D(Φmm)29(-0.7) 梱包数520(130×4) 公差L(mm)±4 サイズ(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38843515 HIS 34660911 HIS HIソケット セキスイ HIソケット セキスイ 1個 90 税込99 メーカー違いの相当品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38843551
2023-03-30
用途:
バイク整備(笑)
cozycycle 様

全く正しい使い方ではありませんが、ビックリする程、耐衝撃性が有るので一時的に加工流用しています。
プラスチック?でもこんなに強靭なのですね。

対象商品:
38843506
2022-10-18
用途:
水道配管
森工務店 様

お安く提供して頂いて感謝しています。品質も問題なく安心して作業できました。

2020-03-21
用途:
ドレン配管に

安価で購入でき助かっております。品質は問題無し、ただバーコードのシールが剥がしにく商品があり、それがたまにきずです。

対象商品:
38843506
2020-07-22
用途:
パイプの繋ぎ

ラベルが剥がせません。チーズのラベルは簡単に剥がせます。
「本来の用途以外には使用しないでください」と注意書きが増えた途端に剥がせなくなりました。「本来の用途ならラベルを剥がす必要無ないのでラベルの糊は改善しません」と言い訳しているかのようです。

対象商品:
38843524
2019-06-05
用途:
短くした配管の繋ぎ
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

工事車両が軽自動車なので4mの配管を半分に切って積み込んでいます。長尺配管になる現場では多く使うので、安価なのは助かります。
有れば有るだけ困らないので、ついつい余分に頼んでしまう価格で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
38843506
2018-04-23
用途:
配管
不動産業

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

対象商品:
38843524
2018-08-05
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

HIは接着誤差が少なく安心して使えます。
お薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
38843551
2017-12-25
用途:
パイプのつなぎに使用
農・林・水産業

既存パイプを少し深く埋め込むために、そのつなぎとして使用しました。
よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする