HIR HI径違いソケット Aron(アロン化成) 38843637 HIR HI径違いソケット Aron(アロン化成) 38843637 HIR HI径違いソケット Aron(アロン化成) 38843637

HI径違いソケット

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径20×13 注文コード38843637 品番HIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20×13 形状ソケット 全長(mm)68(±4) タイプHI 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)68 規格JIS K 6743 寸法t(mm)3.5(-0.3) 外径(Φmm)33(-0.8)×24(-0.6) 寸法D(Φmm)33(-0.8) 寸法D(mm)33.0(-0.8) 寸法D1(Φmm)24(-0.6) 梱包数480(120×4) 寸法t1(mm)3(-0.3) 公差L(mm)±4 サイズ(mm)20×13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38843637 HIR 34661033 HIR HI径違いソケット セキスイ HI径違いソケット セキスイ 1個 109 税込120 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38843621
2023-03-03
用途:
給水配管
望 商会 様

現在は使われない 16mm と言うサイズを 13mm に落とす為に使います 有ると便利、無ければ困る継手です

対象商品:
38843637
2023-01-19
用途:
水道配管の補修時

単価が安いですが、問題なく安心して使える商品でした。

対象商品:
38843637
2021-09-07
用途:
水道工事
運輸・通信業

今回、散水管から立水管に変更するのに使いました。
近所のホームセンターに無くてモノタロウを調べたら
翌日発送なので助かりました。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
38843682
2021-10-05
用途:
配管の修理
不動産業

買い忘れや取り置き不足の際に便利です。ホームセンターのほうが安い場合もありますが、欠品のリスクもあるのでこちらで注文しました。ホームセンターで購入の場合は、値札シールを剥がすのに一苦労しています。

対象商品:
38843716
2019-07-19
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

問題なく使用できました。
価格的には安くはありませんが問題なく使用できました。

対象商品:
38843673
2019-07-01
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

大手メーカーよりも安いので、使用していますが、今のところ何も問題はありませんので、引き続き使用するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
38843655
2019-05-15
用途:
カヌーポロの練習用ゴールを作ります
カヌーリゾートたまよど 様

当然ですが、まったく問題なし。しっかりした部品です。

対象商品:
38843673
2017-05-19
用途:
ポンプの入れ替えに使いました。
建設業・工事業

家の配管が20ですので ポンプの25サイズに合わせるため使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする