HIチーズ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38843777 品番 HIT
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13 形状チーズ 厚さ(mm)3(-0.3) タイプHI 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)36(-1〜+5) 規格JIS規格 寸法t(mm)3(-0.3) 外径(Φmm)24(-0.6) 寸法D(Φmm)24(-0.6) 寸法D(mm)24.0(-0.6) 梱包数440(110×4) 使用流体水道用 JIS規格JIS K 6743 サイズ(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38843795
2021-12-19
用途:
配管分岐
有限会社平井電設 様

使用に関して何の問題もありません。この手の商品が1個単位で購入できるのは助かります。

対象商品:
38843777
2020-05-17
用途:
商品製作

JIS規格なので質に問題は有りません。 バーコードシールは剥がし易かったのですが最近はシール剥がしを使わないと剥がれないので手間が掛かっています。

対象商品:
38843795
2019-06-25
用途:
外径22mm塩ビパイプの接続

呼び径20mmの本製品は、φ20(外径26mm)のHIパイプに適合します。
私は当サイトでも売られている積水化学工業のパイプと合わせました。

対象商品:
38843777
2019-03-28
用途:
水道配管修理
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。チャンスがあれば続けて使用していきます。

対象商品:
38843777
2019-05-14
用途:
アルミパイプの接手

左右(裏表?)があるので、使用前に確認しなければならず、手がかかる。

対象商品:
38843777
2020-07-10
用途:
アルミパイプの継手

モノ自体がガラッと変わってしまいました、今までの商品は品質,価格共に☆5つ以上でしたが、リニューアルされた商品は一回り小さくクオリティは雑でチープになってしまいとても残念です。それでも他のメーカーの物よりは良いと思うので☆2つです、本来の使い道なら何の問題も無いと思います。値段が多少高くなっても今までの物を製造販売していただきたかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38843786
2017-10-16
用途:
水道配管
製造業

水道配管に使用しています。
ホームセンターよりも安い価格で大変助かっています。

対象商品:
38843795
2018-08-05
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

最短での配管が可能となり、HIは安心して接着できます

計算どうりに接着部分が可能となります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする