HI径違いチーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38843953 品番 HIT
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
呼び径30×25 形状チーズ 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)62(+5/-1) 規格JIS K 6743 寸法t(mm)4.0(-0.4) 寸法D(mm)46.0(-1.0) 寸法D1(mm)40.0(-1.0) 寸法H1(mm)61(+5/-1)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38843962
2023-12-07
用途:
消雪パイプ連結用

大変丈夫にできているので、間違って踏んでも壊れません。雪にも寒冷地でも長持ちしてくれそうです。夏もそのまま放置しても、プラスチックが痩せていないので安心です

対象商品:
38843901
2019-07-14
用途:
畑灌配管用
農・林・水産業

打ち抜き井戸からの揚水で畑の灌水配管に使用しました。25mmHIパイプから13mmパイプで直接散水栓を接続するために購入。大変便利な商品で満足してます。

対象商品:
38843892
2019-06-05
用途:
配管の分岐に
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

床下の腐食した鉄管配管入替えをする際にHIでの整った配管を希望されるお施主様が多く、
メインから各蛇口系統への分岐取り出しをする際に使っています。

対象商品:
38843892
2017-04-13
用途:
配管
金融・保険業

特に改善するところはありません。たいへんいい商品です。

対象商品:
38844023
2015-11-30
用途:
配管

大きな径違いチーズはホームセンターに無いので助かります。ホームセンターより価格も安いし。

対象商品:
38843926
2014-06-11
用途:
井戸水給水
井戸清水 様

安くて品質が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする