5115 長袖シャツ(年間)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38843954 品番 5115
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

マルチスリーブポケット、肩後ろ刺しゅう

キャメル サイズS 混率(%)綿100 種別長袖シャツ 胸囲(cm)101 肩幅(cm)41 袖丈(cm)55 着丈(cm)69 生地ソフトチノクロス 袖丈長袖
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。

商品説明動画

TS DESIGN COLOR LAB 511,611

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする