HIL HIエルボ Aron(アロン化成) 38844136

HIL HIエルボ Aron(アロン化成) 38844136
HIL HIエルボ Aron(アロン化成) 38844136

HIエルボ

(31件のレビュー)
取扱い終了
呼び径16
内容量1個注文コード38844136品番HIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16形状エルボ90°タイプHI種類塩ビ管用継手寸法H(mm)43(+5/-1)規格JIS K 6743寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)29(-0.8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38844145
2022-09-26
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

いつも、購入して使用しています。信頼性もいいと思います。

対象商品 : 38844145
2021-10-04
用途: 給水配管時
株式会社長谷川商店

品質も、製品としての安定性もあり、よく使う。箱単位での特価を考えてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 38844181
2020-12-07
用途: 水道の配管に使用します
西出鉄工所

水道の配管に使いました、が安いので又使おうかと思います。

対象商品 : 38844181
2019-12-01
用途: 配管工事で使用。

アロン製は、肉厚で、安くで、丈夫で、いつも大満足しています。

対象商品 : 38844127
2019-03-28
用途: 水道配管修理
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。チャンスがあれば続けて使用していきます。

対象商品 : 38844145
2019-06-07
用途: 配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品 : 38844145
2018-08-05
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

HIは接着誤差が少なく安心して使えます。
お薦めです。

対象商品 : 38844127
2018-06-04
用途: 水道配管
金融・保険業

水漏れもなく順調。価格はホームセンターより少し安いぐらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする