HIL HIエルボ Aron(アロン化成) 38844145 HIL HIエルボ Aron(アロン化成) 38844145

HIエルボ

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38844145 品番 HIL
参考基準価格(税別)¥154 販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20 形状エルボ 厚さ(mm)3.5 タイプHI 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)50(-1〜+5) 規格JIS規格 H150(-1〜+5) 寸法t(mm)3.5 外径(Φmm)33(-0.8) 寸法D(Φmm)33(-0.8) 寸法D1(Φmm)33(-0.8) 梱包数240(60×4) 使用流体水道用 JIS規格JIS K 6743 サイズ(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38844145
2022-09-26
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

いつも、購入して使用しています。信頼性もいいと思います。

対象商品:
38844145
2021-10-04
用途:
給水配管時
株式会社長谷川商店 様

品質も、製品としての安定性もあり、よく使う。箱単位での特価を考えてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
38844181
2020-12-07
用途:
水道の配管に使用します
西出鉄工所 様

水道の配管に使いました、が安いので又使おうかと思います。

対象商品:
38844181
2019-12-01
用途:
配管工事で使用。

アロン製は、肉厚で、安くで、丈夫で、いつも大満足しています。

対象商品:
38844127
2019-03-28
用途:
水道配管修理
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。チャンスがあれば続けて使用していきます。

対象商品:
38844145
2019-06-07
用途:
配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品:
38844145
2018-08-05
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

HIは接着誤差が少なく安心して使えます。
お薦めです。

対象商品:
38844127
2018-06-04
用途:
水道配管
金融・保険業

水漏れもなく順調。価格はホームセンターより少し安いぐらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする