HIL HIエルボ Aron(アロン化成) 38844206 HIL HIエルボ Aron(アロン化成) 38844206

HIエルボ

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径75 注文コード38844206 品番HIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,786
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75 形状エルボ90° 厚さ(mm)8 タイプHI 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)120(-1〜+5) 規格JIS K 6743 H1120(-1〜+5) 寸法t(mm)8 外径(Φmm)102(-1.5) 寸法D(Φmm)102(-1.5) 寸法D1(Φmm)102(-1.5) 梱包数15 サイズ(mm)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38844206 HIL 34661767 HIL HIエルボ セキスイ HIエルボ セキスイ 1個 2,198 税込2,418 メーカー違いの相当品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38844145
2022-09-26
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

いつも、購入して使用しています。信頼性もいいと思います。

対象商品:
38844145
2021-10-04
用途:
給水配管時
株式会社長谷川商店 様

品質も、製品としての安定性もあり、よく使う。箱単位での特価を考えてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
38844181
2020-12-07
用途:
水道の配管に使用します
西出鉄工所 様

水道の配管に使いました、が安いので又使おうかと思います。

対象商品:
38844181
2019-12-01
用途:
配管工事で使用。

アロン製は、肉厚で、安くで、丈夫で、いつも大満足しています。

対象商品:
38844127
2019-03-28
用途:
水道配管修理
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。チャンスがあれば続けて使用していきます。

対象商品:
38844145
2019-06-07
用途:
配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品:
38844145
2018-08-05
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

HIは接着誤差が少なく安心して使えます。
お薦めです。

対象商品:
38844127
2018-06-04
用途:
水道配管
金融・保険業

水漏れもなく順調。価格はホームセンターより少し安いぐらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする