HIVS HIバルブソケット Aron(アロン化成) 38844312 HIVS HIバルブソケット Aron(アロン化成) 38844312

HIバルブソケット

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38844312 品番HIVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13 ねじの呼びR1/2 形状ソケット タイプHI 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)50 規格JIS K 6743 山数ねじ部/14(25.4mmにつき) 寸法D(Φmm)24(-0.6) 寸法B(mm)24 寸法L2(mm)(最大)4 寸法W(mm)6 寸法d(Φmm)13 基準径の位置(a)(mm)8.16(±1.81) 公差L(mm)+5〜(-2) 有効長L1(mm)ねじ部/(最小)13.16 ねじ基準径(mm)(外径)20.955
注意
※ねじ部は、JIS B 0203のテーパーおねじに準ずる。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38844312 HIVS 34661916 HIVS HIバルブソケット セキスイ HIバルブソケット セキスイ 1個 77 税込85 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38844346
2018-10-12
用途:
井戸のポンプ更新
AEリース有限会社 様

塩ビ継手類はホームセンターで購入するよりモノタロウがかなり安い。塩ビ継手はモノタロウと決めています。

対象商品:
38844337
2019-06-07
用途:
配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品:
38844312
2018-04-23
用途:
配管
不動産業

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

対象商品:
38844337
2017-09-28
用途:
排管作業
製造業

ほしい!!と思ったら翌日朝到着^^
作業遅れもなく順調でした。
一点づつのJAN外しは手間かな~

対象商品:
38844346
2018-03-12
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

安心して使えます。
安価で翌日には届きますので大変に助かります。

対象商品:
38844364
2017-03-22
用途:
配管

シールを直接貼っているのではがすのが手間。なので数量が多い時は材料屋に注文する。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38844312
2016-09-28
用途:
手洗い場の給水配管
製造業

手洗い場の給水配管に使用しました。
安いうえ、問題なく使用することができました。

対象商品:
38844321
2015-11-06
用途:
水道漏れの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

HIソケットとしてはやすいので重宝しています耐久性は分かりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする