5116 ジャケット(年間)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38844322 品番 5116
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,699
販売価格(税別)
6,090

両胸ファスナーポケット、マルチスリーブポケット、アジャスター、肩後ろ刺しゅう

シルバーグレー サイズS 混率(%)綿100 種別ジャケット 胸囲(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54.5 着丈(cm)61 生地ソフトチノクロス
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。

商品説明動画

TS DESIGN COLOR LAB 511,611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38844426
2021-03-06
用途:
機器メンテ
有限会社マルヤス住設機器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

普段の上着はLLサイズです。
中に着込む余裕サイズで4Lを注文しました。
届いたものを羽織ってみたら、ぱっつん・ぱっつんで小さすぎた。
返品不可となっているため、泣き寝入り品。
袋には4Lになっている。こんな、酷い商品を取り扱ってはダメです。

2人が参考にしています
対象商品:
38844742
2020-01-22
用途:
車庫内での作業時に

重厚な作りで非常に堅牢に作られている感じがします。防寒性はありません
ので、ブルゾンというよりも丈夫な作業着として着用するならおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする