HI給水栓用エルボ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径20 注文コード38844583 品番HIWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20 ねじの呼びRp3/4 形状エルボ90° 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)51 山数ねじ部/14(25.4mmにつき) 寸法t(mm)3.5(-0.8) 寸法D(Φmm)33(-0.8) 寸法D1(Φmm)37 寸法D2(Φmm)42 寸法W(mm)4 寸法d(Φmm)(ねじ谷径)26.441 寸法H1(mm)36 寸法l1(mm)19 公差(mm)[寸法H(mm)]+5〜(-1)、[寸法H1(mm)]+5〜(-2)
注意
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38844583 HIWL 86213757 HIWL20 エスロン HI-TS継手水栓エルボ20 セキスイ エスロン HI-TS継手水栓エルボ20 セキスイ 1個 259 税込285 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38844583
2019-06-07
用途:
配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品:
38844565
2017-12-26
用途:
給水配管

塩ビ配管とねじ込み継手との接続に使用。
塩ビはHIパイプを使用しているので、合わせるためコレを選定した。
問題なく使用できています。

対象商品:
38844574
2017-01-08
用途:
水道工事
ヤマナカ設備 様

隠ぺい配管や交換できない場所で使用するときは、割れないように締めすぎには注意すべき!!心配な人は金属インサート入りの製品を選ぶようにお奨めします。

対象商品:
38844583
2017-01-08
用途:
水道配管工事

隠ぺい配管など交換できない場所で使うときは、締めすぎによる破損には十分注意してください。心配な人には金属インサート入りの製品をお奨めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする